Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kocsiszerkezet 1600A,IZMX163 SN098879 - 183939

MásolásMásolás
EATON - Kocsiszerkezet 1600A,IZMX163 SN098879

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram In - 1600 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098879

Gyártói cikkszám

183939

Gyártói típuskód

+IZMX-CAS163-1600-1

Névleges áram In:

1600 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kocsiszerkezet 1600A,IZMX163