Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kocsiszerkezet 1600A, IZMX163 vez.csatl.-val SN011717 - 123986

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsiszerkezet 1600A, IZMX163 vez.csatl.-val SN011717

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 1600 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081215911

Sonepar cikkszám

SN011717

Gyártói cikkszám

123986

Gyártói típuskód

IZMX-CAS163-1600-SEC

Névleges áram In:

1600 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 1600A, IZMX163 vez.csatl.-val