Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kocsiszerkezet 2000A, IZMX403 SN074669 - 183942

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsiszerkezet 2000A, IZMX403 SN074669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 2000 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081790791

Sonepar cikkszám

SN074669

Gyártói cikkszám

183942

Gyártói típuskód

+IZMX-CAS403-2000-1

Névleges áram In:

2000 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Kocsiszerkezet 2000A, IZMX403