Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kocsiszerkezet 2000A, IZMX404 vez.csatl.-val SN041956 - 150088

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsiszerkezet 2000A, IZMX404 vez.csatl.-val SN041956

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 2000 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081460663

Sonepar cikkszám

SN041956

Gyártói cikkszám

150088

Gyártói típuskód

IZMX-CAS404-2000-SEC

Névleges áram In:

2000 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 2000A, IZMX404 vez.csatl.-val