Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kocsiszerkezet 2500A, IZMX403 vez.csatl.-val SN038683 - 122884

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsiszerkezet 2500A, IZMX403 vez.csatl.-val SN038683

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 2500 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081204892

Sonepar cikkszám

SN038683

Gyártói cikkszám

122884

Gyártói típuskód

IZMX-CAS403-2500-SEC

Névleges áram In:

2500 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 2500A, IZMX403 vez.csatl.-val