Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kocsiszerkezet 3200A, IZMX403 SN025893 - 150061

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsiszerkezet 3200A, IZMX403 SN025893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 3200 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081460939

Sonepar cikkszám

SN025893

Gyártói cikkszám

150061

Gyártói típuskód

+IZMX-CAS403-3200

Névleges áram In:

3200 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 3200A, IZMX403