EATON - Kocsiszerkezet 3200A, IZMX403 vez.csatl. nélkül SN041930 - 150062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram In - 3200 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081460922
Sonepar cikkszám
SN041930
Gyártói cikkszám
150062
Gyártói típuskód
IZMX-CAS403-3200
Névleges áram In:
3200 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 3200A, IZMX403 vez.csatl. nélkül