EATON - Kocsiszerkezet 3200A, IZMX404 SN041932 - 150064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 3200 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081460908
Sonepar cikkszám
SN041932
Gyártói cikkszám
150064
Gyártói típuskód
+IZMX-CAS404-3200
Névleges áram In:
3200 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 3200A, IZMX404