Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kocsiszerkezet 3200A, IZMX404 vez.csatl.-val SN041933 - 150065

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kocsiszerkezet 3200A, IZMX404 vez.csatl.-val SN041933

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 3200 A

  • Pólusszám - 4

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Igen

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081460892

Sonepar cikkszám

SN041933

Gyártói cikkszám

150065

Gyártói típuskód

IZMX-CAS404-3200

Névleges áram In:

3200 A

Pólusszám:

4

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 3200A, IZMX404 vez.csatl.-val