EATON - Kocsiszerkezet 4p/álló rész SN046577 - 266714
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1488 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082667146
Sonepar cikkszám
SN046577
Gyártói cikkszám
266714
Gyártói típuskód
NZM4-4-XAVS
Névleges áram In:
1488 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 4p/álló rész