EATON - Kocsiszerkezet 4p/kocsi SN046578 - 266718
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1488 A
Pólusszám - 4
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082667184
Sonepar cikkszám
SN046578
Gyártói cikkszám
266718
Gyártói típuskód
+NZM4-4-XAVE
Névleges áram In:
1488 A
Pólusszám:
4
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet 4p/kocsi