EATON - Kocsiszerkezet állórész egybeépítve az NZM4 -el GT17032 - 266713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1488 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082667139
Sonepar cikkszám
GT17032
Gyártói cikkszám
266713
Gyártói típuskód
NZM4-XAVS
Névleges áram In:
1488 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet állórész egybeépítve az NZM4 -el