EATON - Kocsiszerkezet helyzetjelző SN011723 - 124285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011723
Gyártói cikkszám
124285
Gyártói típuskód
124285
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Kocsiszerkezet helyzetjelző