EATON - Kocsiszerkezet helyzetjelző SN012741 - 124287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - padlórögzítés
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081218929
Sonepar cikkszám
SN012741
Gyártói cikkszám
124287
Gyártói típuskód
IZMX-CS40
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
padlórögzítés
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
10 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Segédérintkező-blokk ; Kocsiszerkezet helyzetjelző