EATON - Kocsiszerkezet mozgó rész egybeépítve az NZM4 -el GT17031 - 266717
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram In - 1488 A
Pólusszám - 3
Gyűjtősín adapter kivitel - Nem
Beépíthető készülék kivitel - Igen
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082667177
Sonepar cikkszám
GT17031
Gyártói cikkszám
266717
Gyártói típuskód
+NZM4-XAVE
Névleges áram In:
1488 A
Pólusszám:
3
Gyűjtősín adapter kivitel:
Nem
Beépíthető készülék kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító aljzat ; Kocsiszerkezet mozgó rész egybeépítve az NZM4 -el