Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - kompakt PLC, RS232,RS485,CAN,Web SN042705 - 167855

EATON
MásolásMásolás
EATON - kompakt PLC, RS232,RS485,CAN,Web SN042705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alapkészüléket tartalmaz - Igen

  • Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem

  • Programozó szoftvert tartalmaz - Nem

  • Műveleti modult tartalmaz - Igen

  • Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081644308

Sonepar cikkszám

SN042705

Gyártói cikkszám

167855

Gyártói típuskód

XC-152-D6-11

Alapkészüléket tartalmaz:

Igen

Analóg bemeneti modult tartalmaz:

Nem

Programozó szoftvert tartalmaz:

Nem

Műveleti modult tartalmaz:

Igen

Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:

Nem

Áramellátást tartalmaz:

Igen

Analóg kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Digitális bemeneti modult tartalmaz:

Nem

Kommunikációs modult tartalmaz:

Igen

Digitális kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Funkció modult tartalmaz:

Igen

Csatlakozó kábelt tartalmaz:

Nem

Technológiai modult tartalmaz:

Igen

Monitort tartalmaz:

Nem

Tároló egységet tartalmaz:

Igen

Szimulációs modult tartalmaz:

Nem

Kezelőegységet tartalmaz:

Nem

Dokumentációt tartalmaz:

Igen

Software előre installálva:

Nem

Tervező szoftvert tartalmaz:

Igen

Vizualizáló szoftvert tartalmaz:

Igen

Könyvtárakat tartalmaz:

Igen

További komponenseket tartalmaz:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC készülék szett ; kompakt PLC, RS232,RS485,CAN,Web