EATON - kompakt PLC, RS232,RS485,ProfiBus,Web SN042702 - 167849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alapkészüléket tartalmaz - Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz - Nem
Programozó szoftvert tartalmaz - Nem
Műveleti modult tartalmaz - Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081644247
Sonepar cikkszám
SN042702
Gyártói cikkszám
167849
Gyártói típuskód
XC-152-D8-11
Alapkészüléket tartalmaz:
Igen
Analóg bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Programozó szoftvert tartalmaz:
Nem
Műveleti modult tartalmaz:
Igen
Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:
Nem
Áramellátást tartalmaz:
Igen
Analóg kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Digitális bemeneti modult tartalmaz:
Nem
Kommunikációs modult tartalmaz:
Igen
Digitális kimeneti modult tartalmaz:
Nem
Funkció modult tartalmaz:
Igen
Csatlakozó kábelt tartalmaz:
Nem
Technológiai modult tartalmaz:
Igen
Monitort tartalmaz:
Nem
Tároló egységet tartalmaz:
Igen
Szimulációs modult tartalmaz:
Nem
Kezelőegységet tartalmaz:
Nem
Dokumentációt tartalmaz:
Igen
Software előre installálva:
Nem
Tervező szoftvert tartalmaz:
Igen
Vizualizáló szoftvert tartalmaz:
Igen
Könyvtárakat tartalmaz:
Igen
További komponenseket tartalmaz:
Igen