EATON - Komplett zöld-narancs-piros, LED 24VAC/DC IP66 SN044492 - 173982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 3
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 0 dB
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081704422
Sonepar cikkszám
SN044492
Gyártói cikkszám
173982
Gyártói típuskód
SL7-100-L-RAG-24LED
Jeloszlop elemek száma:
3
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
0 dB
Védettség (IP):
IP66
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
73 mm
Védettség (NEMA):
4X, 13
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
373 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
73 mm
Mélység:
73 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Komplett zöld-narancs-piros, LED 24VAC/DC