EATON - Komplett zöld-piros, LED 24VAC/DC IP66 SN044096 - 171295
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jeloszlop elemek száma - 2
Villanófény funkció - Nem
Tartós fény funkció - Igen
Hangerő - 0 dB
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081678389
Sonepar cikkszám
SN044096
Gyártói cikkszám
171295
Gyártói típuskód
SL4-100-L-RG-24LED
Jeloszlop elemek száma:
2
Villanófény funkció:
Nem
Tartós fény funkció:
Igen
Hangerő:
0 dB
Védettség (IP):
IP66
Körbevilágító funkció:
Nem
Akusztikus funkció:
Nem
Külső átmérő:
43 mm
Védettség (NEMA):
4X, 13
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Magasság:
279 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-24 V
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
Szélesség:
72 mm
Mélység:
72 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Komplett zöld-piros, LED 24VAC/DC