Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Komplett zöld-sárga-piros, LED 24VAC/DC IP66 SN044097 - 171296

EATON
MásolásMásolás
EATON - Komplett zöld-sárga-piros, LED 24VAC/DC IP66 SN044097

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jeloszlop elemek száma - 3

  • Villanófény funkció - Nem

  • Tartós fény funkció - Igen

  • Hangerő - 0 dB

  • Védettség (IP) - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

63 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081678396

Sonepar cikkszám

SN044097

Gyártói cikkszám

171296

Gyártói típuskód

SL4-100-L-RYG-24LED

Jeloszlop elemek száma:

3

Villanófény funkció:

Nem

Tartós fény funkció:

Igen

Hangerő:

0 dB

Védettség (IP):

IP66

Körbevilágító funkció:

Nem

Akusztikus funkció:

Nem

Külső átmérő:

43 mm

Védettség (NEMA):

4X, 13

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Magasság:

341 mm

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Szélesség:

72 mm

Mélység:

72 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop, komplett készülék ; Komplett zöld-sárga-piros, LED 24VAC/DC