EATON - Kondenzátor-kontaktor 12,5kVAR SN048664 - 293984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082939847
Sonepar cikkszám
SN048664
Gyártói cikkszám
293984
Gyártói típuskód
DILK12-11(42V50HZ,48V60HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
42-42 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
12.5 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Névleges kapcsolóáram:
18 A
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
135 mm
Mélység:
138 mm