EATON - Kondenzátor-kontaktor 33,3kVAR SN048692 - 294050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082940508
Sonepar cikkszám
SN048692
Gyártói cikkszám
294050
Gyártói típuskód
DILK33-10(42V50HZ,48V60HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
42-42 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
33.3 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
55 mm
Magasság:
190 mm
Mélység:
147 mm