EATON - Kondenzátor-kontaktor 33,3kVAR SN048693 - 294051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Segédérintkezők száma, záró - 1
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
71 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082940515
Sonepar cikkszám
SN048693
Gyártói cikkszám
294051
Gyártói típuskód
DILK33-10(110V50HZ,120V60HZ)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges meddőteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:
33.3 kvar
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-690 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
55 mm
Magasság:
190 mm
Mélység:
147 mm