EATON - Konfiguráló interfész RS232 IP20 GT33049 - 265645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-csatolással - Nem
LED-kijelzővel - Nem
Kivitel - RS-232
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33049
Gyártói cikkszám
265645
Gyártói típuskód
CRSZ-00/01
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Kivitel:
RS-232
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Modulszélesség:
7
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
115000 Bd
Feliratmezővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer interfész ; Konfiguráló interfész RS232