EATON - Kontaktor 3P+ segédérintkező G71300 - 072823
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G71300
Gyártói cikkszám
072823
Gyártói típuskód
SE00-11-PKZ0(24VDC)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló, váltóáram-kapcsoló ; %Kontaktor 3P+ segédérintkező