EATON - Kontaktor felügyeleti relé SN036249 - 106172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081059423
Sonepar cikkszám
SN036249
Gyártói cikkszám
106172
Gyártói típuskód
CMD(220-240VAC)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
1
LED-kijelzővel:
Igen
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
0 A
Névleges üzemi áram:
0.167 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-240 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges kapcsolóáram:
0.065 A
Szélesség:
23 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
103 mm