EATON - környezeti érzékelő (EMP) RJ-45 csatlakozóval SN042552 - 166735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 505 mm
Magasság - 377 mm
Mélység - 71 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN042552
Gyártói cikkszám
166735
Gyártói típuskód
EMP001 - Eaton ePDU Environmen
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
505 mm
Magasság:
377 mm
Mélység:
71 mm
Adat- és telekommunikáció ; Tartozék szünetmentes áramforráshoz ; környezeti érzékelő (EMP) RJ-45 csatlakozóval