Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Köztes keret ma=2000 sz=75 mé=800 GT88932 - 289909

MásolásMásolás
EATON - Köztes keret ma=2000 sz=75 mé=800 GT88932

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - sorolótechnika komponensek

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Anyag - acél

  • Mélység - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082899097

Sonepar cikkszám

GT88932

Gyártói cikkszám

289909

Gyártói típuskód

XSAF200108

Kivitel:

sorolótechnika komponensek

Szélesség:

100 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

acél

Mélység:

2000 mm

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Köztes keret ma=2000 sz=75 mé=800