Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kulcsos gomb, 30mm, lapos,2áll. SN098310 - 187069

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kulcsos gomb, 30mm, lapos,2áll. SN098310

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098310

Gyártói cikkszám

187069

Gyártói típuskód

M30C-FWS3

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

3

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP64

Nyílás átmérője:

30 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

fém

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kulcsos gomb, 30mm, lapos,2áll.