EATON - Kulcsos kapcsoló, 2 állású, kék SN050126 - 045502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - kék
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080455028
Sonepar cikkszám
SN050126
Gyártói cikkszám
045502
Gyártói típuskód
Q25S1R-BL
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
kék
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyzetes
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Kulcsos kapcsoló, 2 állású, kék