Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kulcsos kapcsoló, 2 állású, piros SN050132 - 046837

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kulcsos kapcsoló, 2 állású, piros SN050132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - piros

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080468370

Sonepar cikkszám

SN050132

Gyártói cikkszám

046837

Gyártói típuskód

Q18S1R-RT

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

piros

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyzetes

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

16 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Kulcsos kapcsoló, 2 állású, piros