EATON - Kulcsos működtetés -B közp. beépíthető SN035164 - 045459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - kulcs
Kapcsolóállások száma - 0
Működtető elem színe - ezüst
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080454595
Sonepar cikkszám
SN035164
Gyártói cikkszám
045459
Gyártói típuskód
+EZ/S-B
Igazoló elem típusa:
kulcs
Kapcsolóállások száma:
0
Működtető elem színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
négyzetes
Fényjelző lencse színe:
egyéb
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Kulcsos működtetés -B közp. beépíthető