Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kulcsos működtetés -E közp. beépíthető SN035167 - 045462

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kulcsos működtetés -E  közp. beépíthető SN035167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 0

  • Működtető elem színe - ezüst

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080454625

Sonepar cikkszám

SN035167

Gyártói cikkszám

045462

Gyártói típuskód

+EZ/S-E

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

0

Működtető elem színe:

ezüst

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

négyzetes

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Nyílás átmérője:

0 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Kulcsos működtetés -E közp. beépíthető