Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Kulcsos működtetőfej B közp. beépíthető SN035216 - 046992

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kulcsos működtetőfej B  közp. beépíthető SN035216

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080469926

Sonepar cikkszám

SN035216

Gyártói cikkszám

046992

Gyártói típuskód

EZ/S-B-TM

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kulcsos működtetőfej B közp. beépíthető