Nem visszaküldhető

EATON - Kulcsos működtetőfej C közp. beépíthető SN035217 - 046993

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kulcsos működtetőfej C  közp. beépíthető SN035217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080469933

Sonepar cikkszám

SN035217

Gyártói cikkszám

046993

Gyártói típuskód

EZ/S-C-TM

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kulcsos működtetőfej C közp. beépíthető