EATON - Kulcsos működtetőfej D közp. beépíthető SN035218 - 046994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Igen
Függőlakat - Nem
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080469940
Sonepar cikkszám
SN035218
Gyártói cikkszám
046994
Gyártói típuskód
EZ/S-D-TM
Billentyűzárral:
Igen
Függőlakat:
Nem
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Kulcsos működtetőfej D közp. beépíthető