EATON - Külső érzékelő SN098904 - 183990
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercses áramváltó
Névleges primer áram - 1600 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098904
Gyártói cikkszám
183990
Gyártói típuskód
IZMX-CT16-N-1
Kivitel:
tekercses áramváltó
Névleges primer áram:
1600 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
egyéb
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Nyílás szélessége:
0-0 mm
Nyílás magassága:
85-85 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1
Külső érzékelő