Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Kültéri fényérzékelő 0-10VDC 3-60000lux 4tartomány IP54 GT31594 - 109380

EATON
MásolásMásolás
EATON - Kültéri fényérzékelő 0-10VDC 3-60000lux 4tartomány IP54 GT31594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081089833

Sonepar cikkszám

GT31594

Gyártói cikkszám

109380

Gyártói típuskód

CSEZ-01/15

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

falon kívüli

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Beállítás:

3-60000 lx

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer szenzor ; Kültéri fényérzékelő 0-10VDC 3-60000lux 4tartomány