EATON - Lábazati takaró ma=100 sz=75 GT88933 - 289950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 200 mm
Szín - szürke
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082899509
Sonepar cikkszám
GT88933
Gyártói cikkszám
289950
Gyártói típuskód
XAP0101AF
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
200 mm
Szín:
szürke
Magasság:
70 mm
Mélység:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
75 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
43 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Lábazati takaró ma=100 sz=75