EATON - Label with switch-disconnector symbol SX120406 - 104828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - irányváltó
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - egyéb
Főérintkezők száma, záró - 6
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
205 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081046270
Sonepar cikkszám
SX120406
Gyártói cikkszám
104828
Gyártói típuskód
ZFS-LTS-NZM
Funkció:
irányváltó
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Főérintkezők száma, záró:
6
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
80 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
37 kW
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
183 mm
Magasság:
130 mm
Mélység:
130 mm