Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Lágyindító 11kW 230-400V AC GT50447 - 225125

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lágyindító 11kW 230-400V AC GT50447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 110-500 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-500 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50447

Gyártói cikkszám

225125

Gyártói típuskód

DS4-340-11K-M

Névleges feszültség Ue:

110-500 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-500 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

23 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

5.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

11 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-500 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító 11kW 230-400V AC