EATON - Lágyindító, 24 V AC/DC, 24 A, 11 kW, -40°C IP20 SN044243 - 171745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 230-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081680702
Sonepar cikkszám
SN044243
Gyártói cikkszám
171745
Gyártói típuskód
DS7-340SX024N0-L
Névleges feszültség Ue:
230-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
24 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
5.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem
Védettség (NEMA):
1