Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító, 24 V AC/DC, 81 A, 45 kW IP20 GT97935 - 134919

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lágyindító, 24 V AC/DC, 81 A, 45 kW IP20 GT97935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 230-480 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081317349

Sonepar cikkszám

GT97935

Gyártói cikkszám

134919

Gyártói típuskód

DS7-340SX081N0-N

Névleges feszültség Ue:

230-480 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

81 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

22 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

45 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

0 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

0 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

40 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Nem

Védettség (NEMA):

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító, 24 V AC/DC, 81 A, 45 kW