EATON - Lágyindító, 24 V DC, 135 A, 75 kW IP00 SN042979 - 168982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 200-600 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081654789
Sonepar cikkszám
SN042979
Gyártói cikkszám
168982
Gyártói típuskód
S811+R13N3S
Névleges feszültség Ue:
200-600 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Igen
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
beállítható
Védettség (IP):
IP00
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
135 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
37 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
75 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
132 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
50 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb