Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Lágyindító, 24 V DC, 37 A, 18,5 kW IP00 SN042973 - 168976

EATON
MásolásMásolás
EATON - Lágyindító, 24 V DC, 37 A, 18,5 kW IP00 SN042973

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség Ue - 200-600 V

  • Funkció - egy forgásirány

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Belső áthidaló - Igen

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081654727

Sonepar cikkszám

SN042973

Gyártói cikkszám

168976

Gyártói típuskód

S811+N37N3S

Névleges feszültség Ue:

200-600 V

Funkció:

egy forgásirány

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Belső áthidaló:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Kijelzővel:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Forgatónyomaték szabályozás:

Nem

Kioldási osztály:

beállítható

Védettség (IP):

IP00

Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:

37 A

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:

7.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:

18.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:

18.5 kW

Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:

30 kW

Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:

50 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Motor integrált túlterhelésvédelme:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lágyindító ; Lágyindító, 24 V DC, 37 A, 18,5 kW