EATON - Lágyindító 37KW 230-400V AC GT43053 - 103088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 230-460 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43053
Gyártói cikkszám
103088
Gyártói típuskód
DS6-340-37K-MX
Névleges feszültség Ue:
230-460 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
68 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
15 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
37 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem