EATON - Lágyindító 4kW 230-400V AC GT39770 - 210991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 110-500 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39770
Gyártói cikkszám
210991
Gyártói típuskód
DS4-340-4K0-M
Névleges feszültség Ue:
110-500 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
9 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
2.2 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
4 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-500 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem