EATON - Lágyindító+ bypass 11kW 230-400VAC GT25866 - 231955
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 110-500 V
Funkció - váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25866
Gyártói cikkszám
231955
Gyártói típuskód
DS4-340-11K-MXR
Névleges feszültség Ue:
110-500 V
Funkció:
váltóindító
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-500 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
23 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
5.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
11 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-500 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem