EATON - Lágyindító, integr. bypass, Uc=110/230 V AC, 15 kW/400V, 50Hz GT95968 - 134932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség Ue - 230-480 V
Funkció - egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-230 V
Belső áthidaló - Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1089 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081317479
Sonepar cikkszám
GT95968
Gyártói cikkszám
134932
Gyártói típuskód
DS7-342SX032N0-N
Névleges feszültség Ue:
230-480 V
Funkció:
egy forgásirány
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-230 V
Belső áthidaló:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kijelzővel:
Nem
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Forgatónyomaték szabályozás:
Nem
Kioldási osztály:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi áram Ie 40 °C Tu esetén:
32 A
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 230 V-nál:
7.5 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, standard kapcsolás 400 V-nál:
15 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 230 V-nál:
0 kW
Háromfázisú motor névleges teljesítménye, gyökér-3-kapcsolás 400 V-nál:
0 kW
Névleges környezeti hőmérséklet leértékelés nélkül:
40 °C
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-230 V
Motor integrált túlterhelésvédelme:
Nem
Védettség (NEMA):
1