EATON - Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP41 GT17776 - 275997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 33
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17776
Gyártói cikkszám
275997
Gyártói típuskód
FKV-O7-FR41-H-1/12
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
33
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP41
Szélesség:
274 mm
Magasság:
259 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
138 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
0
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 12mod fk átl ajtóval IP41